Andaime móvel, plataforma pequena Módulo 1
Andaime móvel em alumínio, módulo 1
ANDAIME MODULAR WURTH - MODULO 1
Art.
0962940602
EAN 4045989645213
Entre na sua conta para ver preços
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Andaime móvel com plataforma de 1,58 m
Andaime em alumínio leve
- Leve
- Robusto
Rodas fixas com travões
- fácil de deslocar
Montagem fácil sem ferramentas
Plataforma pequena, madeira antiderrapante, com abertura de acesso
- Prático para utilização em interiores
- Pode ser utilizado no exterior
Módulo 1 completo: Art. n.º 0962 940 602 + 0962 940 612 + 0962 940 614
Aviso
Em conformidade com a norma EN 1004
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
InstruçõesPara estar em conformidade com a legislação, o módulo 1 tem de ter perfis de base e um guarda-corpos. Módulo 1 completo: Art. n.º 0962 940 602 + 0962 940 612 + 0962 940 614
Material | Alumínio |
Material da plataforma | Madeira |
Comprimento do andaime | 1,58 m |
Largura do andaime | 0,72 m |
Altura máx. do andaime | 1,83 m |
Capacidade de carga | 200 kg |
Número máx. de pessoas | 1 |
Altura máx. de trabalho | 2,14 m |
Peso | 27,5 kg |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!