Ângulo de fixação Para mola hidráulica com mecanismo do braço articulado
Adaptador para mola hidráulica com braço articulado
ANGULO BRACO ARTICULADO
Art. 0688001939
EAN 4050642815216
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
- O ângulo de fixação para o mecanismo do braço articulado permite a montagem normal da mola no lado oposto à dobradiça em lintéis largos
Aviso
Não é permitido o uso de ângulos de fixação em portas corta-fogo e corta-fumo, a não ser que o ângulo de fixação faça parte da homologação.
Área de aplicação
Dimensões facultativas. Sujeito a alterações técnicas
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Protecção contra incêndios certificada | Não |
Adequado para tipo | STS 340, STS 370 |
Material | Aço |
Superfície | Lacado |
Cor | Alumínio branco |
Direcção DIN | DIN R/L |
Opção de montagem | Oposto ao lado da dobradiça: montagem padrão |
Tipo de conjunto | Aparafusar |
Declaração de conformidade EC (CE) | Não |
Declaração ambiental de produto | Não |