Ângulo de fixação Para molas hidráulicas com mecanismo do braço articulado ou calha deslizante
Ângulo de fixação para molas hidráulicas
ANGULO FIXACAO-STS370-GTS630
Art. 0688001929
EAN 4050642815124
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
- O ângulo de fixação permite que a mola hidráulica seja instalada na parte superior do lado oposto à dobradiça em lintéis largos
Aviso
Não é permitido o uso de ângulos de fixação em portas corta-fogo e corta-fumo, a não ser que o ângulo de fixação faça parte da homologação.
Área de aplicação
Dimensões facultativas. Sujeito a alterações técnicas!
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Protecção contra incêndios certificada | Não |
Adequado para tipo | STS 370, GTS 620, GTS 630 |
Material | Alumínio |
Superfície | Simples |
Direcção DIN | DIN R/L |
Opção de montagem | Oposto ao lado da dobradiça: montagem à cabeça |
Adequado para tamanho mín./máx. da mola hidráulica | 1-5 |
Tipo de conjunto | Aparafusar |
Declaração de conformidade EC (CE) | Não |
Declaração ambiental de produto | Não |