Ângulo de união tipo B1 Para estruturas de madeira, design sólido de 3 mm
Conector angular B1
LIGACAO ANGULAR B1 40X40X160
Art. 0681050160
EAN 4011231560221
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Desalinhamento mínimo entre a estrutura em madeira e o fixador para betão
- Volume reduzido, design estreito
- Chapa metálica galvanizada a quente de ambos os lados (DX51D + Z275 [aprox. 20 µm]), espessura de 3,0 mm, em conformidade com a norma EN 10327:2004
- Aplicação nas classes de utilização 1 e 2, em conformidade com a norma EN 1995:2013
- Para requisitos mais altos, recomenda-se o uso de conectores angulares ou fixações de vigas reforçados
Aprovação técnica europeia ETA-09/216
O diâmetro dos parafusos/buchas apenas pode ser, no máximo, 2 mm inferior ao diâmetro do furo.
É necessário respeitar as respetivas condições básicas da aprovação aplicável à bucha.
Aprovação técnica europeia ETA-09/216
Fichas Técnicas(X)
Ligações de sustentação de carga de vigas de madeira a madeira ou betão, como viga a viga, madre a viga ou poste em substratos de betão.
Fixadores adequados:
- Prego com roscas em conformidade com a norma EN 14592: 4,0 x 40 mm
- Parafuso de combinação ASSY 3.0 em conformidade com a norma ETA 11/0190: d = 12 mm
- Parafusos em conformidade com as especificações do fabricante: M12
- Cavilhas recomendadas para fixação em cimento: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250; WIT-UH 300
![]() | |
Largura x altura x profundidade | 40 x 160 x 40 mm |
Espessura | 3 mm |
Design | Sem barra |
Número de furos D 13 mm no subtransportador nJ/transportador principal nH | 2 + 1 UNID |
Número de furos D 5 mm no subtransportador nJ + transportador principal nH | 12 + 4 UNID |
Aprovação | MSM 09/0216 |
Peso unitário | 164,697 g |
Material | Aço |
Superfície | Galvanizado a quente |
Peso | 162 g |
Designação do material | DX51D |
Norma de material | DIN EN 10327:2004 |
Número de furos 5 mm | 16 UNID |
Número de furos 13 mm | 3 UNID |
| Capacidade de carga caraterística em kN do ângulo de união tipo B1/B2 de acordo com a norma ETA-09/0216 com prego anelado – madre/poste | |||||||||||
| Ângulo de união B1/B2 | Art.-Nr. | ETA | Prego anelado | Ângulo de união B1/B2 para cada ligação | |||||||
| F1,Rk | F2/3,Rk | F4,Rk | F5,Rk | ||||||||
| Largura x comprimento x profundidade x espessura em mm | Aço | Madeira | Madeira | Aço | Madeira | Aço | |||||
| mm | kN | kN | kN | kN | kN | kN | kN | ||||
| 1 ângulo B | 40x90x42x3 mm | 0681 035 90 | 09/0216 | 4 x 40 | 0,92 | 1,37 | 2,56 | - | - | - | - |
| 40x160x42x3 mm | 0681 050 160 | 09/0216 | 4 x 40 | 0,92 | 1,37 | 2,73 | - | - | - | - | |
| 2 ângulo B | 40x90x42x3 mm | 0681 035 90 | 09/0216 | 4 x 40 | 1,85 | 2,75 | 5,12 | 5,13 | 4,28 | 5,13 | 4,28 |
| 40x160x42x3 mm | 0681 050 160 | 09/0216 | 4 x 40 | 1,85 | 2,75 | 5,46 | 6,48 | 4,79 | 6,48 | 4,79 | |
| 3) Se for utilizado um ligador angular para cada ligação, o componente ligado tem de ser protegido contra torção. 4) As cargas F4 e F5 atuam na extremidade superior do componente ligado. Não é necessário proteger contra torção. As capacidades de sustentação de carga especificadas aplicam-se a madeira de coníferas com 350 kg/m³ ≤ rk ≤ 420 kg/m³. Para madeira com 290 kg/m³ ≤rk≤ 350 kg/m³, as capacidades especificadas de sustentação de carga para madeira devem ser multiplicadas pelo fator kdens: tAço ≥ 2,5 mm: kdens = (pk/350)^2 tAço = 1,5 mm: kdens = (pk/350)^0,8 Valores nominais das capacidades de carga: Fi,Rd = mín {Fi,madeira,Rd; Fi,aço,Rd} Falha do fixador na madeira: Fi,madeira,Rd = kmod/ƳM,madeira × Fi,madeira,Rk com ƳM,madeira = 1,3 Falha do aço de ligação: Fi,aço,Rd = Fi,aço,Rk/ƳM,aço com ƳM,aço = 1,25 Para várias cargas em simultâneo, é necessário respeitar a seguinte condição: Os padrões especificados de fixação dos pregos devem ser cumpridos de acordo com a norma ETA relevante. | |||||||||||
| NOTA: Estas são diretrizes para fins de planeamento. Os valores devem ser calculados para cada projeto por pessoas autorizadas. | |||||||||||
| Capacidade de carga caraterística em kN do ângulo de união tipo B1/B2 de acordo com a norma ETA-09/0216 com prego anelado – madre/poste | |||
| Ligação em aço ou betão armado com bucha de fixação/cavilha | |||
| Ângulo de união B1/B2 | eB | z | (1+eB/z) |
| 40x90x42x3 mm | 24,5 | 17,5 | 2,4 |
| 40x160x42x3 mm | 24,5 | 17,5 | 2,4 |
| FB,Ed = F1,d x (1+ eB/z) Se a carga F4 ou F5 atuar com uma excentricidade "e" superior à extremidade superior do ângulo, é necessário aplicar uma carga ΔF1 adicional em ambos os ângulos. Essa é aplicada nos ângulos por um ímpeto adicional e um par de forças. B é a distância entre os ângulos (largura do componente a ser ligado). ΔF1,d = F4,d/F5,d x e/B | |||