Anilha
DIN 7349, aço, 100 HV, simples
ANILHA DIN7349 -100HV- D19,0MM
Art. 049718
EAN 4045727224588
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
DIN 7349, aço, 100 HV, simples
Para parafusos com mangas de fixação pesadas
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
![]() | |
Adequado para rosca | M18 |
Diâmetro interior (d1) | 19 mm |
Diâmetro exterior (d2) | 44 mm |
Espessura (h1) | 8 mm |
Normas | DIN 7349 |
Material | Aço |
Dureza Vickers, HV | 100 HV |
Superfície | Simples |
Conforme RoHS | Sim |
Adequado para | Parafusos com mangas de fixação resistentes |