Anilha
ISO 7089, aço 300 HV, galvanizado, passivado com camada espessa
WSH-LOK-S-(A2K)-5,5X3,2X0,45
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Os elementos de ligação com uma camada espessa passivada (ZSM) sem crómio(VI) galvanizado representam uma alternativa segura para o futuro em comparação com superfícies que contém crómio (VI) O revestimento é constituído por uma camada de zinco com passivação à base de crómio (III) com selante. As anilhas com revestimento ZSM podem ser combinadas com peças roscadas com revestimento ZSML e VZD.
Resumo das vantagens:
- Alternativa sem crómio (VI) para A2C ou A3C
- Capacidade térmica até 120 °C
- Distribuição uniforme da camada
- Funcional e decorativo
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Adequado para rosca | M10 |
Diâmetro interior (d1) | 10,5 mm |
Diâmetro exterior (d2) | 20 mm |
Espessura (h1) | 2 mm |
Material | Aço |
Dureza Vickers, HV | 300 HV |
Superfície | Galvanizado com camada espessa passivada |
Conforme RoHS | Sim |