Anilha com diâmetro exterior amplo DIN 9021 (com grande diâmetro exterior), aço inox A2, simples
DIN9021 (A2) M8
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
![]() | |
Adequado para rosca | M8 |
Diâmetro interior (d1) | 8,4 mm |
Diâmetro exterior (d2) | 24 mm |
Espessura (h1) | 2 mm |
Normas | DIN 9021 |
Material | Aço inox A2 |
Superfície | Simples |
Dureza Vickers, HV | 140 HV |
Design | Com diâmetro exterior amplo |
Conforme RoHS | Sim |