Anilha com grande diâmetro exterior DIN 9021, aço inox A4, simples
ANILHA DIN9021 M6 (A4)
Entre na sua conta para ver preços
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Adequado para rosca | M6 |
Diâmetro interior (d1) | 6,4 mm |
Diâmetro exterior (d2) | 18 mm |
Espessura (h1) | 1,6 mm |
Normas | 9021 |
Material | Aço inox A4 |
Superfície | Simples |
Dureza Vickers, HV | 140 HV |
Design | Com diâmetro exterior amplo |
Conforme RoHS | Sim |