Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Anilha com grande diâmetro exterior DIN 9021 (com grande diâmetro exterior), aço, galvanizado passivado a azul (A2K)

DIN9021 M5

Art. 04165

EAN 4011231365161

Entre na sua conta para ver preços
Anilha com grande diâmetro exterior DIN 9021 (com grande diâmetro exterior), aço, galvanizado passivado a azul (A2K)

Art. 04165
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
Adequado para rosca

M5

Diâmetro interior (d1)

5,3 mm

Diâmetro exterior (d2)

15 mm

Espessura (h1)

1,2 mm

Normas

DIN 9021

Material

Aço

Superfície

Galvanizado

Dureza Vickers, HV

140 HV

Design

Com diâmetro exterior amplo

Conforme RoHS

Sim