Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Anilha com lingueta interior

DIN 462 aço inox A2
SIBL-INNASE-DIN462-A2-D45,0

Art. 040991845

EAN 4045727516690

Entre na sua conta para ver preços
Anilha com lingueta interior

Art. 040991845

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 10 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

DIN 462, aço inox A2
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Diâmetro nominal (d1)

45 mm

Diâmetro exterior (d2)

68 mm

Altura (h1)

5 mm

Espessura (s1)

1,2 mm

Material

Aço inox A2

Superfície

Simples

Design

Com anilha interna

Adequado para

Porcas redondas fendidas DIN 1804

DIN

462