Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Anilha de aba larga

DIN 522, aço galvanizado
ANIL. ABA LARGA ZN DIN522 M6X20

Art. 04116 20

EAN 4011231362474

Entre na sua conta para ver preços
Anilha de aba larga

Art. 04116 20
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
Em conformidade com a norma DIN 522, aço galvanizado, passivado a azul (A2K)

Anilhas de aba larga em diferentes espessuras e diâmetros

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Material

Aço

Dureza Vickers, HV

140 HV

Superfície

Galvanizado

Conforme RoHS

Sim

Adequado para rosca

M6

Diâmetro interior (d1)

6,4 mm

Diâmetro exterior (d2)

20 mm

Espessura (h1)

1,25 mm

Normas

DIN 522