Anilha de aba larga
DIN 522, aço galvanizado
ANIL.CHAPA ZINC.-M- 10.30
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
Em conformidade com a norma DIN 522, aço galvanizado, passivado a azul (A2K)
Anilhas de aba larga em diferentes espessuras e diâmetros
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
![]() | |
Material | Aço |
Dureza Vickers, HV | 140 HV |
Superfície | Galvanizado |
Conforme RoHS | Sim |
Adequado para rosca | M10 |
Diâmetro interior (d1) | 10,5 mm |
Diâmetro exterior (d2) | 30 mm |
Espessura (h1) | 1,5 mm |
Normas | DIN 522 |