Anilha de ajuste
DIN 705 m. DIN 4027, aço galvanizado, forma A
STLRG-DIN705-A-ISO4027-(A2K)-D80
Art. 0425880
EAN 4045727032220
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
DIN 705, forma A, e perno roscado ISO 4027, aço, galvanizado
Aviso
Até d1 = 70 mm com um perno roscado, a partir de d1 = 70 mm com dois pernos roscados
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
![]() | |
Diâmetro nominal (d1) | 80 mm |
Diâmetro exterior (d2) | 110 mm |
Largura (b1) | 22 mm |
Tipo da rosca x diâmetro do pino roscado | M 12 mm |
Normas | DIN 705 |
Forma | A |
Material | Aço |
Superfície | Galvanizado |
Número de pernos roscados | 2 UNID |
Conforme RoHS | Sim |