Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Anilha de embeber, galvanização amarela profunda

Anilha de embeber, galvanização amarela profunda
ANILHA CS (A2L) 6,5X22
ASSY

Art. 04577006
EAN 4038898270423
Entre na sua conta para ver preços
Anilha de embeber, galvanização amarela profunda

Art. 04577006

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 200 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

For increasing the head penetration resistance for countersunk head screws with a 90° head
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Diâmetro interior (d1)

6,5 mm

Diâmetro exterior (d2)

22 mm

Diâmetro exterior 2 (d3)

13 mm

Diâmetro do escareador (d4)

13 mm

Altura (h1)

3 mm

Espessura da anilha (t)

2,5 mm

Material

Aço

Superfície

Galvanizado a amarelo

Adequado para

Parafuso com cabeça de embeber D 6 mm

Área de aplicação

Construção em madeira
Construção de painéis de madeira
Madeira de construção