Anilha de mola Forma estreita
Aço inox A4, forma estreita
RGSHB-SI-SF-A4-12
Art. 0404792012
EAN 4053479795164
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Geral:
Anilha de mola em conformidade com a norma DIN 25201 para impedir o desaperto de ligações roscadas colocadas lateralmente, sujeitas a vibrações, e de ligações roscadas sujeitas a oscilações.
Função:
Bloqueio muito seguro quando as superfícies em forma de cunha sobem entre as duas anilhas de mola. A ligação roscada é bloqueada por pré-tensão em vez de fricção.
Conjunto de anilha de mola:
As anilhas de mola são fornecidas pré-montadas. O sistema de anilha de mola consiste num anel de poliamida (PA) e nas anilhas de mola e cunha descritas acima.
Vantagens:
- Montagem e desmontagem simples
- Sistema testado para bloqueio de parafusos (elementos de bloqueio que impedem o desaparafusamento), com tensão alta e baixa
- Especialmente adequada para cargas dinâmicas, até mesmo quando utilizada com lubrificantes
- Reutilizável
- Não danifica as superfícies
- Não há risco de montagem incorreta com diversas aplicações
Para ligações entre porca e parafuso, deve ser utilizado um par de anilhas de mola e cunha, tanto por baixo da cabeça do parafuso como por baixo da porca. Para conhecer os binários de aperto recomendados, consulte as informações técnicas no catálogo da norma DIN/ISO.
Fichas Técnicas(X)
Fabrico de veículos, engenharia mecânica, fabricantes de ferramentas pneumáticas e elétricas, minas, construção de máquinas agrícolas, fabricantes de sistemas de mistura, sistemas de transporte e tapetes rolantes.
![]() | |
Adequado para rosca | M12 |
Diâmetro interior (d1) | 13 mm |
Diâmetro exterior (d2) | 19,5 mm |
Espessura (h1) | 2,5 mm |
Material | Aço inox A4 |
Dureza Vickers, HV | 520 HV |
Superfície | Simples |
Conforme RoHS | Sim |
Design | Estreito |
Função de bloqueio | Dispositivo antidesaperto, bloqueio |