Anilha de mola NF E 25511
ANILHA CONTACTO NFE25511 A2 M8X18X1,4
Art. 4637138
EAN 4049557900674
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
Aço inox A2, sem dentes na parte inferior
A NF E 25511 é apenas parcialmente adequada como anilha de contacto devido à falta de dentes na parte inferior, o que significa que o contacto com o material base não é possível, especialmente em superfícies pintadas
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
![]() | |
Adequado para rosca | M8 |
Diâmetro interior (d1) | 8,2 mm |
Diâmetro exterior (d2) | 18 mm |
Altura (h1) | 2,35 mm |
Espessura (s1) | 1,4 mm |
Normas | NF E 25511 |
Material | Aço inox A2 |
Superfície | Simples |
Conforme RoHS | Sim |