Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Anilha de mola S Aço mola galvanizado mecanicamente (diâm. ≤ 3,5, galvanizado, passivado a azul)

WSH-LOK-S-(MZN)-7,0X4,3X0,50

Art. 049305

EAN 4038898378709

Entre na sua conta para ver preços
Anilha de mola S Aço mola galvanizado mecanicamente (diâm. ≤ 3,5, galvanizado, passivado a azul)

Art. 049305

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 1000 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

A anilha de pressão em forma de prato permite uma ótima aderência e, em simultâneo, uma fricção de travamento através dos dentes helicoidais

Aviso

Faz sentido, em muitos casos (principalmente ao utilizar parafusos curtos e cargas que estejam na posição vertical em relação ao eixo do parafuso), evitar que a ligação se solte utilizando anilhas de mola para complementar a força de pré-tensão.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Adequado para rosca

M5

Diâmetro interior (d1)

5,3 mm

Diâmetro exterior (d2)

9 mm

Altura (h1)

1,1 mm

Espessura (s1)

0,6 mm

Material

Aço mola

Superfície

Galvanizado mecanicamente

Conforme RoHS

Sim

Forma

S