Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Anilha de mola VS Aço mola, galvanizado mecanicamente

WSH-LOK-VS-(MZN)-9,0X5,3X0,9

Art. 0493905

EAN 4038898395881

Entre na sua conta para ver preços
Anilha de mola VS Aço mola, galvanizado mecanicamente

Art. 0493905

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 1000 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

A anilha em forma de prato inclui dentes inclinados para criar uma boa ligação simultaneamente de encaixe por fricção e de encaixe por forma.

Aviso

Faz sentido, em muitos casos (principalmente ao utilizar parafusos curtos e cargas que estejam na posição vertical em relação ao eixo do parafuso), evitar que a ligação se solte utilizando anilhas de mola para complementar a força de pré-tensão. Para condições difíceis, como, por exemplo, superfícies mais duras, furos ranhurados, parafusos com classe de resistência 10.9 etc., é recomendado o design reforçado VS.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Adequado para rosca

M5

Adequado para rosca (imperial)

3/16 pol.

Diâmetro interior (d1)

5,3 mm

Diâmetro exterior (d2)

9 mm

Altura (h1)

1,3 mm

Espessura (s1)

0,9 mm

Material

Aço mola

Superfície

Galvanizado mecanicamente

Conforme RoHS

Sim

Forma

VS