Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Anilha de mola e cunha da série W.TEC Forma estreita

SHB-KEILSI-SF-A4-4

Art. 0404701004

EAN 4047376895331

Entre na sua conta para ver preços
Anilha de mola e cunha da série W.TEC Forma estreita

Art. 0404701004

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Anilha de mola e cunha - protege eficazmente as ligações roscadas colocadas lateralmente, sujeitas a vibrações e as ligações roscadas sujeitas a oscilações contra a autorrotação.

Geral:


Anilha de mola em conformidade com a norma DIN 25201 para impedir o desaperto de ligações roscadas colocadas lateralmente, sujeitas a vibrações, e de ligações roscadas sujeitas a oscilações.



Função:


Bloqueio muito seguro quando as superfícies em forma de cunha sobem entre as duas anilhas de mola. A ligação roscada é bloqueada por pré-tensão em vez de fricção.



Vantagens:


  • Fácil de montar e desmontar (as anilhas de mola e cunha já estão coladas em pares)

  • Sistema testado para bloqueio de parafusos (elementos de bloqueio que impedem o desaparafusamento), com tensão alta e baixa

  • Especialmente adequada para carregamento dinâmico – mesmo quando utilizada com lubrificantes

  • Pode ser reutilizada várias vezes, sem perda de qualidade

  • Não danifica as superfícies

  • Disponível em aço inox ou aço (outros materiais disponíveis a pedido)

  • Com superfície de contacto estreita e larga
Aviso

Para ligações entre porca e parafuso, deve ser utilizado um par de anilhas de mola e cunha, tanto por baixo da cabeça do parafuso como por baixo da porca. Para conhecer os binários de aperto recomendados, consulte as informações técnicas no catálogo da norma DIN/ISO.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Fabrico de veículos, engenharia mecânica, fabricantes de ferramentas pneumáticas e elétricas, minas, construção de máquinas agrícolas, fabricantes de sistemas de mistura, sistemas de transporte e tapetes rolantes.

Diâmetro interior (d1)

4,4 mm

Adequado para rosca

M4

Adequado para rosca (imperial)

#8

Diâmetro exterior (d2)

7,6 mm

Espessura (h1)

1,6 mm

Material

Aço inox A4

Dureza Vickers, HV

520 HV

Superfície

Simples

Conforme RoHS

Sim

Design

Estreito

Função de bloqueio

Dispositivo antidesaperto, bloqueio

Art.
N.º de material do cliente

Substâncias perigosas

Informação do produto

Fichas Técnicas()

Fichas Técnicas ()

Dados CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informação técnica