Anilha de mola e cunha da série W.TEC Forma estreita
SHB-KEILSI-SF-A4-5
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Geral:
Anilha de mola em conformidade com a norma DIN 25201 para impedir o desaperto de ligações roscadas colocadas lateralmente, sujeitas a vibrações, e de ligações roscadas sujeitas a oscilações.
Função:
Bloqueio muito seguro quando as superfícies em forma de cunha sobem entre as duas anilhas de mola. A ligação roscada é bloqueada por pré-tensão em vez de fricção.
Vantagens:
- Fácil de montar e desmontar (as anilhas de mola e cunha já estão coladas em pares)
- Sistema testado para bloqueio de parafusos (elementos de bloqueio que impedem o desaparafusamento), com tensão alta e baixa
- Especialmente adequada para carregamento dinâmico – mesmo quando utilizada com lubrificantes
- Pode ser reutilizada várias vezes, sem perda de qualidade
- Não danifica as superfícies
- Disponível em aço inox ou aço (outros materiais disponíveis a pedido)
- Com superfície de contacto estreita e larga
Para ligações entre porca e parafuso, deve ser utilizado um par de anilhas de mola e cunha, tanto por baixo da cabeça do parafuso como por baixo da porca. Para conhecer os binários de aperto recomendados, consulte as informações técnicas no catálogo da norma DIN/ISO.
Fichas Técnicas(X)
Fabrico de veículos, engenharia mecânica, fabricantes de ferramentas pneumáticas e elétricas, minas, construção de máquinas agrícolas, fabricantes de sistemas de mistura, sistemas de transporte e tapetes rolantes.
![]() | |
Diâmetro interior (d1) | 5,4 mm |
Adequado para rosca | M5 |
Adequado para rosca (imperial) | #10 |
Diâmetro exterior (d2) | 9 mm |
Espessura (h1) | 1,6 mm |
Material | Aço inox A4 |
Dureza Vickers, HV | 520 HV |
Superfície | Simples |
Conforme RoHS | Sim |
Design | Estreito |
Função de bloqueio | Dispositivo antidesaperto, bloqueio |