Anilha de mola, forma A DIN 137 aço inox A2, forma A, curva
SHB-FED-DIN137-A-A4-D8
Art. 0434918
EAN 4046777630541
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
Adequado para rosca | M8 |
Diâmetro interior (d1) | 8,4 mm |
Diâmetro exterior (d2) | 15 mm |
Altura (h1) | 3,4 mm |
Espessura (s1) | 0,5 mm |
Material | Aço inox A4 |
Superfície | Simples |
Design | Côncavo |
DIN | 137 |