Anilha de mola, forma B DIN 137, aço de mola, amarelo galvanizado (A2C), forma B, ondulado
SHB-FED-DIN137-B-(MZG)-D10,5
Art. 0435010
EAN 4011231377010
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
As anilhas de mola são elementos de fixação de mola que funcionam através de um sistema de mola axial.
Tipo B, cónica
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
![]() | |
Adequado para rosca | M10 |
Diâmetro interior (d1) | 10,5 mm |
Diâmetro exterior (d2) | 21 mm |
Altura (h1) | 4,2 mm |
Espessura (s1) | 1 mm |
Material | Aço mola |
Superfície | Galvanizado a amarelo |
Design | Ondulado |
DIN | 137 |