Anilha de mola para rolamento de esferas, ranhurada
Anilha de mola, rolamento de esferas, ranhurada aço, simples
TEFED-KUGLGR-SZ-21,8X12,3X0,25
Art. 0436921825
EAN 4024835395472
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
WN 436, aço de mola, simples
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
Diâmetro interior (d1) | 12,3 mm |
Diâmetro exterior (d2) | 21,8 mm |
Espessura (t1) | 0,25 mm |
Normas | WN 436 |
Material | Aço mola |
Superfície | Simples |
Conforme RoHS | Sim |