Anilha de mola tipo Limes DIN 74361, aço, simples, forma C
DIN 74361, aço, simples, forma C
ANIL.MOLA CONICA -M- 225
Art. 0444225
EAN 4011231384377
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
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
![]() | |
Adequado para rosca | M22 |
Diâmetro interior (d1) | 22,5 mm |
Diâmetro exterior (d2) | 34 mm |
Espessura (s1) | 8 mm |
Material | Aço mola |
Superfície | Simples |
DIN | 74361 |
Forma | C |