Anilha de mola tipo S Aço inox A2
Aço inox A2, tipo S
SHB-SI-A2-S-16,0X10,5X1,00
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
- A anilha de mola em forma de prato permite uma ótima aderência e, em simultâneo, uma fricção de bloqueio através dos dentes helicoidais
Aviso
Faz sentido, em muitos casos (principalmente ao utilizar parafusos curtos e cargas que estejam na posição vertical em relação ao eixo do parafuso), evitar que a ligação se solte utilizando anilhas de mola para complementar a força de pré-tensão.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
![]() | |
Adequado para rosca | M10 |
Adequado para rosca (imperial) | 3/8 pol. |
Diâmetro interior (d1) | 10,5 mm |
Diâmetro exterior (d2) | 16 mm |
Altura (h1) | 1,6 mm |
Espessura (s1) | 1,0 mm |
Material | Aço inox A2 |
Superfície | Simples |
Conforme RoHS | Sim |
Forma | S |