Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Anilha de mola tipo S Aço inox A2

Aço inox A2, tipo S
SHB-SI-A2-S-9,0X5,3X0,70

Art. 0404801050

EAN 4049557818702

Entre na sua conta para ver preços
Anilha de mola tipo S Aço inox A2

Art. 0404801050
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
  • A anilha de mola em forma de prato permite uma ótima aderência e, em simultâneo, uma fricção de bloqueio através dos dentes helicoidais
Aviso

Faz sentido, em muitos casos (principalmente ao utilizar parafusos curtos e cargas que estejam na posição vertical em relação ao eixo do parafuso), evitar que a ligação se solte utilizando anilhas de mola para complementar a força de pré-tensão.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Adequado para rosca

M5

Adequado para rosca (imperial)

3/16 pol.

Diâmetro interior (d1)

5,3 mm

Diâmetro exterior (d2)

9 mm

Altura (h1)

1,2 mm

Espessura (s1)

0,7 mm

Material

Aço inox A2

Superfície

Simples

Conforme RoHS

Sim

Forma

S