Anilha de segurança com secção transversal de ângulo reto, forma B DIN 127, aço inox A4, simples
DIN127 (A4)-B-D6,1MM
Entre na sua conta para ver preços
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Adequado para rosca | M6 |
Diâmetro interior (d1) | 6,1 mm |
Diâmetro exterior (d2) | 11,8 mm |
Altura (h1) | 3,2 mm |
Espessura (s1) | 1,6 mm |
Material | Aço inox A4 |
Superfície | Simples |
Conforme RoHS | Sim |
Forma | B |
Normas | DIN 127 |
Largura (b) | 2,5 mm |