Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Anilha de segurança com secção transversal de ângulo reto, forma B DIN 127, aço, revestimento de zinco aplicado mecanicamente

ANIL.MOLA ZN DIN 127-M-5

Art. 04415

EAN 4050641305206

Entre na sua conta para ver preços
Anilha de segurança com secção transversal de ângulo reto, forma B DIN 127, aço, revestimento de zinco aplicado mecanicamente

Art. 04415
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
Adequado apenas para parafusos com classe de resistência ≤ 5.8

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Adequado para rosca

M5

Diâmetro interior (d1)

5,1 mm

Diâmetro exterior (d2)

9,2 mm

Altura (h1)

2,4 mm

Espessura (s1)

1,2 mm

Material

Aço mola

Superfície

Galvanizado mecanicamente

Conforme RoHS

Sim

Forma

B

Normas

DIN 127

Largura (b)

1,8 mm