Anilha de segurança para veios
DIN 6799, aço fosfatado
FREIO BENZING DIN6799-(PHR)-5MM
Art.
049050
EAN 4011231411875
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
DIN 6799, aço, fosfatado
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
Adequado para diâmetro de ranhura | 5 mm |
Adequado veios mín./máx. | 6-8 mm |
Diâmetro interior (d1) | 4,11 mm |
Diâmetro exterior (d2) | 11,3 mm |
Espessura (s1) | 0,7 mm |
DIN | 6799 |
Material | Aço |
Superfície | Fosfatado |
Forma | RA |
Conforme RoHS | Sim |