Anilha de segurança para veios
DIN 6799, aço fosfatado
FREIO BENZING DIN6799-(PHR)-7MM
Art.
049070
EAN 4011231411936
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
DIN 6799, aço, fosfatado
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
Adequado para diâmetro de ranhura | 7 mm |
Adequado veios mín./máx. | 8-11 mm |
Diâmetro interior (d1) | 5,84 mm |
Diâmetro exterior (d2) | 14,3 mm |
Espessura (s1) | 0,9 mm |
DIN | 6799 |
Material | Aço |
Superfície | Fosfatado |
Forma | RA |
Conforme RoHS | Sim |