Anilha de segurança para veios
DIN 6799, aço fosfatado
FREIO BENZING DIN6799-(PHR)-9MM
Art.
049090
EAN 4011231411998
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
DIN 6799, aço, fosfatado
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
Adequado para diâmetro de ranhura | 9 mm |
Adequado veios mín./máx. | 10-14 mm |
Diâmetro interior (d1) | 7,63 mm |
Diâmetro exterior (d2) | 18,8 mm |
Espessura (s1) | 1,1 mm |
DIN | 6799 |
Material | Aço |
Superfície | Fosfatado |
Forma | RA |
Conforme RoHS | Sim |