Anilha de vedação, alumínio, forma A
DIN 7603 alumínio, forma A
ANIL.ALUMI.DIN 7603 22.27
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- É possível utilizar uma anilha de cobre sem amianto em qualquer sítio (exceto na presença de alguns ácidos fortes) devido à sua resistência à corrosão.
- Através do pré-aquecimento especial, a estrutura da anilha de cobre fica mais macia e, quando sob pressão, preenche todas as áreas irregulares das peças a vedar.
Ao aplicar as anilhas de vedação, deve sempre ter em conta que as dimensões estão indicadas em diâmetro interior e exterior: se o espaço for reduzido, o diâmetro interior é decisivo, uma vez que uma anilha de 10x12 pode ser substituída por uma anilha de 10x14 ou até de 10x16, por exemplo.
Fichas Técnicas(X)
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
![]() | |
Material | Alumínio |
Superfície | Simples |
Forma | A |
Tamanho nominal | 22 x 27 mm |
Diâmetro interior (d1) | 22.2 mm |
Diâmetro exterior (d2) | 26.9 mm |
Espessura (h1) | 1.5 mm |
Corresponde à peça de substituição original | BMW: 07119963555, Mercedes: 007 603 022100 |
Resistência máx. à temperatura | 200 °C |
DIN | 7603 |