Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Anilha de vedação, autocentragem, conjunto

Anilha de vedação com autocentragem, 165 peças, mala sistema
CONJ.ANILHAS VEDACAO (4-24)

Art. 5964046900

EAN 4046777920178

Entre na sua conta para ver preços
Anilha de vedação, autocentragem, conjunto

Art. 5964046900
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
165 peças no módulo 4.4.1, anilha de vedação, auto-centragem M4–M24, aço zincado, passivado a azul (A2K)

Conjunto de 165 peças


  • 20 anilhas de vedação, autocentragem, Ø 4/5/6/8/10/12

  • 10 anilhas de vedação, autocentragem, Ø 14/16/18

  • 5 anilhas de vedação, autocentragem, Ø 20/22/24
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Número de peças do conjunto/kit

165 UNID

Superfície

Galvanizado

Incluído na encomenda:
20 x
Anilha para parafuso, autocentragem

ANILHA C/ORING INCORPORADO M10

Descrição:
10 mm
Anilha de aço com borracha vulcanizada
Quantidade: 20 x
20 x
Anilha para parafuso, autocentragem

ANILHA C/ORING INCORPORADO M12

Descrição:
12 mm
Anilha de aço com borracha vulcanizada
Quantidade: 20 x
10 x
Anilha para parafuso, autocentragem

ANILHA C/ORING INCORPORADO M14

Descrição:
14 mm
Anilha de aço com borracha vulcanizada
Quantidade: 10 x
10 x
Anilha para parafuso, autocentragem

ANILHA C/ORING INCORPORADO M16

Descrição:
16 mm
Anilha de aço com borracha vulcanizada
Quantidade: 10 x
10 x
Anilha para parafuso, autocentragem

ANILHA C/ORING INCORPORADO M18

Descrição:
18 mm
Anilha de aço com borracha vulcanizada
Quantidade: 10 x
5 x
Anilha para parafuso, autocentragem

ANILHA C/ORING INCORPORADO M20

Descrição:
20.000 mm
Anilha de aço com borracha vulcanizada
Quantidade: 5 x
5 x
Anilha para parafuso, autocentragem

ANILHA C/ORING INCORPORADO M22

Descrição:
22.000 mm
Anilha de aço com borracha vulcanizada
Quantidade: 5 x
5 x
Anilha para parafuso, autocentragem

ANILHA C/ORING INCORPORADO M24

Descrição:
24.000 mm
Anilha de aço com borracha vulcanizada
Quantidade: 5 x
Anilha para parafuso, autocentragem
20 x
Anilha para parafuso, autocentragem

WSH-SCRSEAL-SELFCENT-(A2K)-D4

Descrição:
4.000 mm
Anilha de aço com borracha vulcanizada
Quantidade: 20 x
Anilha para parafuso, autocentragem
20 x
Anilha para parafuso, autocentragem

WSH-SCRSEAL-SELFCENT-(A2K)-D5

Descrição:
5.000 mm
Anilha de aço com borracha vulcanizada
Quantidade: 20 x
Anilha para parafuso, autocentragem
20 x
Anilha para parafuso, autocentragem

WSH-SCRSEAL-SELFCENT-(A2K)-D6

Descrição:
6.000 mm
Anilha de aço com borracha vulcanizada
Quantidade: 20 x
20 x
Anilha para parafuso, autocentragem

ANILHA C/ORING INCORPORADO M8

Descrição:
8.000 mm
Anilha de aço com borracha vulcanizada
Quantidade: 20 x