Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Anilha de vedação, cobre, forma A

ANIL. COBRE DIN7603 10X16

Art. 046010 16

EAN 4011231389082

Entre na sua conta para ver preços
Anilha de vedação, cobre, forma A

Art. 046010 16

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 50 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

  • É possível utilizar uma anilha de cobre em qualquer sítio (exceto na presença de alguns ácidos fortes) devido à sua resistência à corrosão. Através do pré-aquecimento especial, a estrutura da anilha de cobre fica mais macia e, quando sob pressão, preenche todas as áreas irregulares das peças a vedar.
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Diâmetro exterior (d2)

15,9 mm

Diâmetro interior (d1)

10,2 mm

Espessura (h1)

1 mm

Tamanho nominal

10 x 16 mm

Material

Cobre

Superfície

Simples

Conforme RoHS

Sim

Forma

A

DIN

7603

Resistência máx. à temperatura

300 °C

Corresponde à peça de substituição original

Mercedes: 007 603 010303, VW/Audi: N.043 805.2

Adequado para rosca externa

10 x 1 mm

Adequado para rosca externa (imperial)

R 1/8 pol.