Anilha de vedação, cobre, forma A
DIN 7603 cobre, forma A
ANIL. COBRE DIN7603 14X20
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
- É possível utilizar uma anilha de cobre em qualquer sítio (exceto na presença de alguns ácidos fortes) devido à sua resistência à corrosão. Através do pré-aquecimento especial, a estrutura da anilha de cobre fica mais macia e, quando sob pressão, preenche todas as áreas irregulares das peças a vedar.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
![]() | |
Diâmetro exterior (d2) | 19,9 mm |
Diâmetro interior (d1) | 14,2 mm |
Espessura (h1) | 1,5 mm |
Tamanho nominal | 14 x 20 mm |
Material | Cobre |
Superfície | Simples |
Conforme RoHS | Sim |
Forma | A |
DIN | 7603 |
Resistência máx. à temperatura | 300 °C |
Corresponde à peça de substituição original | Chrysler: 05073946AA, Daewoo: 09160-14003, Mazda: 9956-41-400, Mercedes: 007 603 014106, Opel: 20 91 046, Suzuki: 09168-14015-666, VW/Audi: N.013 849.2 |
Adequado para rosca externa (imperial) | R 1/4 pol. |