Anilha de vedação, cobre, forma A
ANIL. COBRE DIN7603 20X26
Art. 046020 26
EAN 4011231389969
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- É possível utilizar uma anilha de cobre em qualquer sítio (exceto na presença de alguns ácidos fortes) devido à sua resistência à corrosão. Através do pré-aquecimento especial, a estrutura da anilha de cobre fica mais macia e, quando sob pressão, preenche todas as áreas irregulares das peças a vedar.
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Diâmetro exterior (d2) | 25,9 mm |
Diâmetro interior (d1) | 20,2 mm |
Espessura (h1) | 1,5 mm |
Tamanho nominal | 20 x 26 mm |
Material | Cobre |
Superfície | Simples |
Conforme RoHS | Sim |
Forma | A |
DIN | 7603 |
Resistência máx. à temperatura | 300 °C |
Corresponde à peça de substituição original | Mercedes: 007 603 020103 |
Adequado para rosca externa | 20 x 1,5 mm |