Anilha de vedação, cobre, forma A
ANIL. COBRE DIN7603 26X32
Art. 046026 32
EAN 4011231390248
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
- É possível utilizar uma anilha de cobre em qualquer sítio (exceto na presença de alguns ácidos fortes) devido à sua resistência à corrosão. Através do pré-aquecimento especial, a estrutura da anilha de cobre fica mais macia e, quando sob pressão, preenche todas as áreas irregulares das peças a vedar.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Diâmetro exterior (d2) | 31,9 mm |
Diâmetro interior (d1) | 26,3 mm |
Espessura (h1) | 2 mm |
Tamanho nominal | 26 x 32 mm |
Material | Cobre |
Superfície | Simples |
Conforme RoHS | Sim |
Forma | A |
DIN | 7603 |
Resistência máx. à temperatura | 300 °C |
Corresponde à peça de substituição original | Mercedes: 007 603 026101 |