Anilha de vedação com vedante EPDM resistente às condições climatéricas
Anilha de vedação, aço galvanizado
ANILHA DE VEDACAO
Art. 020016
EAN 4011231256773
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
Anilhas em diferentes diâmetros externos de aço galvanizado com vedação EPDM para diâmetro de parafuso de 6,3 mm a 6,5 mm
- Junta EPDM vulcanizada
- Vedante de elastómero endurecido
As anilhas de vedação da Würth melhoram a força dinâmica das ligações
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
![]() | |
Diâmetro exterior (d2) | 16 mm |
Adequado para | Diâmetros de parafuso de 6,3 e 6,5 mm |
Espessura da junta (h1) | 2 mm |
Diâmetro interno do vedante (d1) | 5,1 mm |
Diâmetro interior (d3) | 7 mm |
Material | Aço |
Superfície | Galvanizado |
Conforme RoHS | Sim |
Material do anel de vedação | Borracha de terpolímero etileno-propileno-dieno-EPDM |