Anilha de vedação em plástico
Anilha ved. plástica natural DIN 7603 semelhante
ANIL. ESP.VEDACAO 12X20
Art.
046412 20
EAN 4011231393744
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
Natural DIN 7603 semelhante,
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Ford Escort (bujão roscado)
Diâmetro interior (d1) | 12,8 mm |
Diâmetro exterior (d2) | 20,2 mm |
Espessura (b) | 2,1 mm |
Número de comparação | Orig. Ford Escort-Nr. 1 451 991 |
Material | Plástico |
Adequado para fabricante de veículo | Ford |