Anilha de vedação, fibra vulcanizada, forma A
ANIL.FIBRA DIN 7603 10.16
Art. 046510 16
EAN 4011231394239
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
A anilha de vedação de fibra vulcanizada é resistente aos óleos minerais, gorduras, bem como aos ácidos fracos, álcoois, cetonas, ésteres, hidrocarbonetos clorados. Dispõe de uma fraca condutividade elétrica (isolamento). É utilizada de preferência em todas as condutas de água e tubos de água.
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Material | Fibra vulcanizada |
Superfície | Simples |
Forma | A |
Resistência máx. à temperatura | 120 °C |
Diâmetro interior (d1) | 10,2 mm |
Diâmetro exterior (d2) | 15,9 mm |
Espessura (h1) | 1 mm |
Corresponde à peça de substituição original | Mercedes: 007 603 010106 |
DIN | 7603 |