Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Anilha de vedação, fibra vulcanizada, forma A

ANIL.FIBRA DIN 7603 16.22

Art. 046516 22

EAN 4011231394673

Entre na sua conta para ver preços
Anilha de vedação, fibra vulcanizada, forma A

Art. 046516 22

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 100 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

A anilha de vedação de fibra vulcanizada é resistente aos óleos minerais, gorduras, bem como aos ácidos fracos, álcoois, cetonas, ésteres, hidrocarbonetos clorados. Dispõe de uma fraca condutividade elétrica (isolamento). É utilizada de preferência em todas as condutas de água e tubos de água.

AvisoQuando utilizar anilhas de vedação, deve notar que as dimensões são especificadas como diâmetro interno e externo. Se não estiver disponível o tamanho certo de anilha, selecione a anilha com base no diâmetro interno; por exemplo, uma anilha de 10x12 pode ser substituída por uma anilha de 10x14 ou até mesmo uma anilha de 10x16.
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Material

Fibra vulcanizada

Superfície

Simples

Forma

A

Resistência máx. à temperatura

120 °C

Diâmetro interior (d1)

16,2 mm

Diâmetro exterior (d2)

21,9 mm

Espessura (h1)

1,5 mm

DIN

7603

Art.
N.º de material do cliente

Substâncias perigosas

Informação do produto

Fichas Técnicas()

Fichas Técnicas ()

Dados CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informação técnica