Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Anilha de vedação, fibra vulcanizada, forma A

ANIL.FIBRA DIN 7603 6.10

Art. 04656 10

EAN 4011231395267

Entre na sua conta para ver preços
Anilha de vedação, fibra vulcanizada, forma A

Art. 04656 10

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

A anilha de vedação de fibra vulcanizada é resistente aos óleos minerais, gorduras, bem como aos ácidos fracos, álcoois, cetonas, ésteres, hidrocarbonetos clorados. Dispõe de uma fraca condutividade elétrica (isolamento). É utilizada de preferência em todas as condutas de água e tubos de água.

AvisoQuando utilizar anilhas de vedação, deve notar que as dimensões são especificadas como diâmetro interno e externo. Se não estiver disponível o tamanho certo de anilha, selecione a anilha com base no diâmetro interno; por exemplo, uma anilha de 10x12 pode ser substituída por uma anilha de 10x14 ou até mesmo uma anilha de 10x16.
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Material

Fibra vulcanizada

Superfície

Simples

Forma

A

Resistência máx. à temperatura

120 °C

Diâmetro interior (d1)

6,2 mm

Diâmetro exterior (d2)

9,9 mm

Espessura (h1)

1 mm

Corresponde à peça de substituição original

Mercedes: 007 603 006101

DIN

7603

Art.
N.º de material do cliente

Substâncias perigosas

Informação do produto

Fichas Técnicas()

Fichas Técnicas ()

Dados CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informação técnica