Anilha de vedação, vedante com enchimento de cobre, forma C
ANIL.COBRE S/AMIANTO DIN7603 16X22
Art. 046201622
EAN 4011231391436
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
É possível utilizar uma anilha de cobre sem amianto em qualquer sítio (exceto na presença de alguns ácidos fortes) devido à sua resistência à corrosão. Através do pré-aquecimento especial, a estrutura da anilha de cobre fica mais macia e, quando sob pressão, preenche todas as áreas irregulares das peças a vedar.
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Diâmetro exterior (d2) | 21,9 mm |
Diâmetro interior (d1) | 16,2 mm |
Espessura (h1) | 2 mm |
Tamanho nominal | 16 x 22 mm |
Material | Cobre |
Superfície | Simples |
Conforme RoHS | Sim |
Forma | C |
DIN | 7603 |
Resistência máx. à temperatura | 300 °C |
Corresponde à peça de substituição original | Mercedes: 007 603 016303, Peugeot: 016402, Renault: 7700266044, Renault: 7703062062, VW/Audi: N.013 845.1 |
Adequado para rosca externa | 16 x 1,5 mm |