Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Anilha de vedação, vedante com enchimento de cobre, forma C

ANIL.COBRE S/AMIANTO DIN7603 18X24

Art. 046201824

EAN 4011231391474

Entre na sua conta para ver preços
Anilha de vedação, vedante com enchimento de cobre, forma C

Art. 046201824

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 50 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Isento de amianto, forma C

É possível utilizar uma anilha de cobre sem amianto em qualquer sítio (exceto na presença de alguns ácidos fortes) devido à sua resistência à corrosão. Através do pré-aquecimento especial, a estrutura da anilha de cobre fica mais macia e, quando sob pressão, preenche todas as áreas irregulares das peças a vedar.

AvisoQuando utilizar anilhas de vedação, deve notar que as dimensões são especificadas como diâmetro interno e externo. Se não estiver disponível o tamanho certo de anilha, selecione a anilha com base no diâmetro interno; por exemplo, uma anilha de 10x12 pode ser substituída por uma anilha de 10x14 ou até mesmo uma anilha de 10x16.
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Diâmetro exterior (d2)

23,9 mm

Diâmetro interior (d1)

18,2 mm

Espessura (h1)

2 mm

Tamanho nominal

18 x 24 mm

Material

Cobre

Superfície

Simples

Conforme RoHS

Sim

Forma

C

DIN

7603

Resistência máx. à temperatura

300 °C

Corresponde à peça de substituição original

Mercedes: 007 603 018303, Peugeot: 031302, Renault: 77030062063, Renault: 79030 62001, VW/Audi: N.013 839.1

Adequado para rosca externa

18 x 1,5 mm