Anilha em forma M
NF E 25513, aço gal., passivado com camada espessa forma M
WSH-NFE25513-(A2K)-M-8,4X18X1,5
Art.
461758
EAN 4059609390797
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
NFE 25513, aço, forma M, galvanizado, passivado com película espessa
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Adequado para rosca | M8 |
Forma | M |
Diâmetro interior (d1) | 8,4 mm |
Diâmetro exterior (d2) | 18 mm |
Espessura (h1) | 1,5 mm |
Material | Aço |
Dureza Vickers, HV | 100 HV |
Superfície | Galvanizado com camada espessa passivada |
Conforme RoHS | Sim |