Anilha para parafuso, autocentragem
ANILHA C/ORING INCORPORADO M20
Art. 04690020
EAN 4048539235902
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Aço galvanizado, passivado a azul (A2K)
- Anilha de aço com borracha vulcanizada (NBR70); para vedar cabeças de parafusos (utilizada principalmente com parafusos de cabeça sextavada métricos em conformidade com a norma DIN) e ligações de flange.
- Para alta pressão, vácuo e uma grande amplitude térmica.
- Ótimo poder de vedação devido à definição precisa da forma da borracha.
- Devido ao contacto metal com metal, não existe compressão, mesmo sob condições de pressão extremas.
- Baixo binário de aperto
- Sem reaperto do vedante instalado
- Substitui os outros vedantes utilizados até à data
- Reutilizável várias vezes
- Instalação fácil, rápida, fiável e segura.
- Possibilidade de instalação suspensa
- Sem necessidade de tratamento de material especial da superfície de metal.
- Resistência térmica de -35 °C a +120 °C
- Dureza do vedante de borracha: 65 a 75 Shore
Fichas Técnicas(X)
Instalação profissional:
Recomenda-se a existência de uma reentrância de centragem para a anilha de vedação, a fim de evitar que o vedante seja colocado numa posição excêntrica.
![]() | |
Adequado para parafuso | M20 |
Diâmetro interior (d1) | 20 mm |
Diâmetro exterior (d2) | 30 mm |
Espessura (h1) | 2 mm |
Material | Aço |
Dureza Shore A | 70 +/- 5 |
Superfície | Galvanizado |
Resistência mín./máx. à temperatura | -35 a 120 °C |
Through-hole according to DIN EN 202723 f | 21 mm |
Through-hole according to DIN EN 202723 m | 22 mm |