Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Anilha para parafuso, autocentragem

ANILHA C/ORING INCORPORADO M8

Art. 0469008

EAN 4048539236039

Entre na sua conta para ver preços
Anilha para parafuso, autocentragem

Art. 0469008

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 50 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Anilha de aço com borracha vulcanizada
  • Aço galvanizado, passivado a azul (A2K)

  • Anilha de aço com borracha vulcanizada (NBR70); para vedar cabeças de parafusos (utilizada principalmente com parafusos de cabeça sextavada métricos em conformidade com a norma DIN) e ligações de flange.

  • Para alta pressão, vácuo e uma grande amplitude térmica.

  • Ótimo poder de vedação devido à definição precisa da forma da borracha.

  • Devido ao contacto metal com metal, não existe compressão, mesmo sob condições de pressão extremas.

  • Baixo binário de aperto

  • Sem reaperto do vedante instalado

  • Substitui os outros vedantes utilizados até à data

  • Reutilizável várias vezes

  • Instalação fácil, rápida, fiável e segura.

  • Possibilidade de instalação suspensa

  • Sem necessidade de tratamento de material especial da superfície de metal.

  • Resistência térmica de -35 °C a +120 °C

  • Dureza do vedante de borracha: 65 a 75 Shore
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Instruções

Instalação profissional:


Recomenda-se a existência de uma reentrância de centragem para a anilha de vedação, a fim de evitar que o vedante seja colocado numa posição excêntrica.

Adequado para parafuso

M8

Diâmetro interior (d1)

8 mm

Diâmetro exterior (d2)

14 mm

Espessura (h1)

1 mm

Material

Aço

Dureza Shore A

70 +/- 5

Superfície

Galvanizado

Resistência mín./máx. à temperatura

-35 a 120 °C

Through-hole according to DIN EN 202723 f

8,4 mm

Through-hole according to DIN EN 202723 m

9,0 mm

Art.
N.º de material do cliente

Substâncias perigosas

Informação do produto

Fichas Técnicas()

Fichas Técnicas ()

Dados CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informação técnica