Anilha plana Para parafusos de cabeça sextavada e porcas
ANILHA M6 N
Entre na sua conta para ver preços
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
DIN 125, aço galvanizado passivado a azul (A2K)
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Adequado para rosca | M6 |
Forma | A |
Diâmetro interior (d1) | 6,4 mm |
Diâmetro exterior (d2) | 12 mm |
Espessura (h1) | 1,6 mm |
Normas | DIN 125 |
Material | Aço |
Dureza Vickers, HV | 140 HV |
Superfície | Galvanizado |
Conforme RoHS | Sim |