Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Anilha plana Para parafusos e porcas de cabeça sextavada, DIN 125, poliamida

ANIL. POLIAMIDA PA 6.6 DIN 125 M4

Art. 0421004

EAN 4011231370073

Entre na sua conta para ver preços
Anilha plana Para parafusos e porcas de cabeça sextavada, DIN 125, poliamida

Art. 0421004

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

  • Resistente a óleos minerais, petróleo e soluções alcalinas fracas

  • Resistência térmica de -40 °C a +150°C
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Adequado para rosca

M4

Forma

A

Diâmetro interior (d1)

4,3 mm

Diâmetro exterior (d2)

9 mm

Espessura (h1)

0,8 mm

Normas

125

Material

PA 6,6 - Poliamida

Superfície

Simples

Conforme RoHS

Sim

Art.
N.º de material do cliente

Substâncias perigosas

Informação do produto

Fichas Técnicas()

Fichas Técnicas ()

Dados CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informação técnica