Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Anilha plana Para parafusos e porcas de cabeça sextavada, DIN 125, poliamida

ANIL. POLIAMIDA PA 6.6 DIN 125 M5

Art. 0421005

EAN 4011231370110

Entre na sua conta para ver preços
Anilha plana Para parafusos e porcas de cabeça sextavada, DIN 125, poliamida

Art. 0421005
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
  • Resistente a óleos minerais, petróleo e soluções alcalinas fracas

  • Resistência térmica de -40 °C a +150°C
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Adequado para rosca

M5

Forma

A

Diâmetro interior (d1)

5,3 mm

Diâmetro exterior (d2)

10 mm

Espessura (h1)

1 mm

Normas

125

Material

PA 6,6 - Poliamida

Superfície

Simples

Conforme RoHS

Sim